Akku-Starter-Set 1x4.0Ah, C18

Artikel-Nr.: Z073870 4AH
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z073870 4AH
EAN / GTIN 4059952518886
Herstellernummer 1 600 A01 U7U

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Starter-Set 1 x ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V-40, Leistung eines normalen 18V-Akkus bei kompakter, leichter Bauweise, Neue Zellentechnologie mit gleicher Leistung wie ein 18V-/4,0 Ah-Standardakku bei optimierten Abmessungen und geringerem Gewicht., Extrem schnelle Aufladezeit für alle 18V-Akkus, beispielsweise Aufladen eines ProCORE18V 4.0Ah-Akkus in nur 48 Minuten zu 80 %, Kompatibel seit 2008: Alle unsere Akkus passen innerhalb der jeweiligen Voltklasse in die neuen und die bereits vorhandenen Bosch Professional Werkzeuge, 1 x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB); Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ); Karton

Merkmal:

Akkuspannung: 18 V