Akku Baustellenlampe GLI 18V 1200 C

Artikel-Nr.: Z073206 GLI18V1200C
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z073206 GLI18V1200C
EAN / GTIN 3165140901239
Herstellernummer 0 601 446 700

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Hervorragende Ausleuchtung: 12 leistungsstarke LEDs für bis zu 1.200 Lumen Helligkeit
  • Arbeiten unter nahezu allen Bedingungen: Spritzwassergeschützt und staubdicht (IP64) dank Akkuabdeckung und Schutzversiegelung
  • Praktische Fernbedienung: Umfassende, intuitive Steuerung über die Kachel MyTools in der Toolbox App
  • Merkmal:

    Akkuspannung: 18 V
    Herstellerbezeichnung: GLI 18V 1200C
    IP-Schutzart: IP 64
    Lichtstrom: 1,2 lm
    Durée d'éclairage avec batterie 4,0 Ah: 5,5 std
    Durée d'éclairage avec batterie 5,0 Ah: 6,5 std
    Tension de la batterie: 18 V