Akku Ladegerät GAL 18V 40

Artikel-Nr.: Z071333 GAL18V40
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071333 GAL18V40
EAN / GTIN 3165140967860
Herstellernummer 1 600 A01 9RJ

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Ladegerät GAL 18V-40. Das GAL 18V-40 bietet ein modernes Design und ist extrem kompakt. Mit einem Ladestrom von 4 A lädt es einen GBA 18V 4.0Ah-Akku in nur 48 Minuten bis zu 80% und einen GBA 18V 2.0Ah-Akku in 24 Minuten bis zu 80%. Dieses kompakte Ladegerät ist Teil des Bosch Professional 18V Systems und ist vollständig kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus. Das GAL 18V-40 kann auch an der Wand montiert werden. Im Lieferumfang enthalten: Karton, Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)

Merkmal:

Herstellerbezeichnung: GAL 18V 40
passend für Akkuspannung: 14.4V -18V
Pour tension de batterie: 14,4 -18 V

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb