Multi-Cutter mit SL GOP 12V Solo

Artikel-Nr.: Z071185 GOP12
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071185 GOP12
EAN / GTIN 3165140842488
Herstellernummer 0 601 8B5 002

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • 1 x Multi-Cutter mit SL GOP 12V
  • 1 x Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 APB, Wood + Metal, Curved-Tec
  • L-BOXX 102
  • Akku und Ladegerät nicht enthalten

    Beschreibung: Akku-Multi-Cutter GOP 12V-28, Das Akku-Multifunktionswerkzeug GOP 12V-28 Professional ist die kompakteste Lösung im Bosch Starlock Segment. Seine einzigartige Starlock-Schnittstelle mit einer optimierten dreidimensionalen Kraftschlussverbindung zwischen Maschine und Zubehör sorgt für eine größtmögliche Kraftübertragung und damit für einen schnelleren Arbeitsfortschritt. Dank kleinstem Griffumfang ist dieses Multifunktionswerkzeug sehr ergonomisch und benutzerfreundlich. Darüber hinaus sorgt das geringe Gewicht für einen hohen Bedienkomfort und eine einfache Handhabung. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für Trockenbau-, Kücheneinbau- sowie Schleifarbeiten. Es kann für Holz, Plastik und Metall eingesetzt werden. Es ist kompatibel mit dem Starlock-System. Ferner verfügt der GOP 12V-28 Professional über Funktionen wie konstante Drehzahl, eine Magnethalterung, Softgrip und Drehzahlvorwahl. 1 x Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 APB, Wood + Metal, Curved-Tec (2 608 661 644); L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)
    Ausführung:
  • Perfekt einpassen, anpassen, reparieren.
  • Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten wie Tauchschnitte, bündiges Sägen und Schleifen.
  • Exzellente Handhabung durch kompakte Bauform und nur 1,0 kg Gewicht.
  • Integrierte Akkuladezustandsanzeige.
  • Softgrip für ergonomische Handhabung und angenehmeres und ermüdungsarmes Arbeiten.
  • Merkmal:

    Akkuspannung: 12 V
    Gewicht: 1 kg
    Herstellervariante: GOP12V
    Nombre d'oscillations: 20 Attribute
    Poids: 1 kg