Akku-Hobel GHO 12V-20 Solo

Artikel-Nr.: Z071185 GHO1220
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071185 GHO1220
EAN / GTIN 3165140866583
Herstellernummer 0 601 5A7 000

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang: Solo Maschine ohne Akku/Ladegerät in Karton, zum kombinieren mit anderen Solo Geräten. Basis Set mit 2 Akkus und Ladegerät im Karton Z071109 BASIS.
Beschreibung: Akku-Hobel GHO 12V-20. Der GHO 12V-20 Professional bietet als erster 12-Volt-Akku-Hobel seiner Art einen neuen Standard in der Werkzeugführung. Der optimierte Schwerpunkt sorgt für eine komfortable und ergonomische Handhabung. Der bürstenlose EC-Motor und das 12-Volt-Akkusystem ermöglichen eine kompakte Bauform. In Verbindung mit der kabellosen Flexibilität ergibt dies beste Bedienbarkeit in jeder Arbeitsposition. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für das Hobeln von Holz. Es ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 12V System) sowie Staubbeuteln und dem Bosch Click?&?Clean-Staubabsaugsystem. Der GHO 12V-20 Professional besitzt ein Woodrazor-Wendemesser. Im Lieferumfang enthalten: 2x Hobelmesser, 56 x 5,5 x 1,1 mm (2 608 000 672), Karton
Vorteil:
  • Schneller Arbeitsfortschritt mit stufenloser Spantiefeneinstellung
  • Ultrascharfe und langlebige HM-Wendemesser für eine hohe Oberflächengüte
  • Kompakt und leicht für komfortables Arbeiten
  • Merkmal:

    Drehzahl: 14,5 1/min
    Gewicht: 1,5 kg
    Hobelbreite: 56 mm
    Falztiefe: 0-17mm
    Falztiefe: 0-17mm