Akku-Bauschrauber DWC 18-2500 HPC 4,0 I-Plus DURADRIVE

Artikel-Nr.: Z070034
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z070034
EAN / GTIN 4014549360835
Herstellernummer 576498

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • 2 x Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI
  • Schnellladegerät TCL 6
  • Magazinvorsatz
  • Tiefenanschlag
  • Gerüsthaken
  • Magnetbithalter
  • 2 x Bit PH 2 lang
  • Bit PH 2
  • Gürtelclip
  • Systainer SYS3 M 187

    Beschreibung: Schrauben versenken in Serie: Der Spezialist im Trockenbau. In jedem Detail spezialisiert auf den Trockenbau: Die kurze Bauform und der ausbalancierte Schwerpunkt sorgen für optimale Gewichtsverteilung – auch über Kopf. Der Magazinvorsatz für gegurtete Schrauben macht ihn zur ersten Wahl für schnelles und genaues Einhand-Schrauben – mit exakter Tiefe und enormer Taktzahl. Dank innovativer Stop-and-Go-Funktion arbeitet der bürstenlose EC-TEC Motor nur dann, wenn er gebraucht wird und ermöglicht bis zu 40% mehr Schraubleistung pro Akkuladung.
    Ausführung:
  • Robust und ausdauernd: bürstenloser, wartungsfreier EC-TEC Motor für lange Lebensdauer, enormen Wirkungsgrad und maximale Ausdauer
  • Schnelligkeit bei Serienverschraubungen: schneller, werkzeugloser Wechsel auf Magazinvorsatz möglich – für die Verarbeitung gegurteter Schrauben
  • Energiesparende Start-Stop-Funktion: Motor arbeitet nur, wenn er gebraucht wird
  • Präzise arbeiten: verschleißfreie, elektronische Abschaltung für exakte Einschraubtiefe
  • Individuelle Akku-Power: Für maximale Leichtigkeit bei kürzeren Einsätzen und weniger harten Anwendungsfällen mit dem 3,1 Ah Compact Akkupack
  • Oder für volle Kraft und Ausdauer mit dem 4,0 Ah Li-HighPower Compact Akkupack (kraftvoll genug für jede Anwendung, dabei 20 % leichter und 50 % kompakter als ein 5,2 Ah Standardakkupack)
  • Oder mit der Basic-Variante vorhandene Akkupacks verwenden oder Lieblings-Akku separat dazu wählen
  • In zwei Varianten erhältlich: DWC 18-2500 mit optimalem Drehmoment für das Verschrauben von Gipsfaser- und Holzplatten
  • DWC 18-4500 mit höchsten Drehzahlen für Serienverschraubungen in kürzester Zeit – optimal geeignet für Gipskarton
  • Extrem haltbar: Egal mit welchem Akkupack Sie Ihre Basic-Version kombinieren, dank hochwertigster Akkuzellen sind unsere Akkupacks äußerst langlebig
  • Und selbstverständlich mit dem Festool Service rundum abgesichert
  • Inklusive unserer gratis Rundum-Reparatur
  • Schnell, gründlich und – absolut einzigartig auch für Akkupacks und Ladegeräte: in den ersten drei Jahren kostenlos
  • (Garantiebedingungen siehe www.festool.de/service)
  • Merkmal:

    Akkukapazität: 4 Ah
    Akkuspannung: 18 V
    Herstellerbezeichnung: DWC 18-2500 HPC 4.0 I-Plus
    maximales Drehmoment hart: 18 N·m
    maximales Drehmoment weich: 7 N·m
    Anzahl enthaltener Akkus:
    Vitesse de rotation max. 1ère vitesse: 0 Attribute
    Vitesse de rotation max. 1ère vitesse: 2,5 Attribute
    Porte-outils: 1/4″