Beschreibung:
Lieferumfang:
TiefenanschlagZusatzhandgriffim Systainer SYS 2 T-LOC
Beschreibung: Kompaktes Kraftpaket. Bohrt mit Höchstleistung. Mit Vibrationsdämpfung, ergonomischer C-Form und einem Gewicht von nur 2,5 kg (inkl. inkl. 4,0 Ah Li-HighPower Compact Akkupack) kombiniert der Akku-Bohrhammer BHC 18 höchste Leistung mit geringem Gewicht – für kraftvolles und müheloses Bohren auch in härteste Materialien. Der bürstenlose, wartungsfreie EC-TEC Motor macht ihn so robust und leistungsstark: Mit außergewöhnlicher Schlagenergie bohrt der BHC 18 kraftvoll in Beton, Stein und Mauerwerk. Die integrierte Vibrationsdämpfung verhindert dabei, dass die Schlagenergie auf die Hände übertragen wird. Für staubarmes Arbeiten mit der Bohrstaubdüse startet der Bluetooth® Akkupack beim Einschalten des Werkzeuges ein angeschlossenes CLEANTEC Absaugmobil ganz komfortabel automatisch. Bohren mit pneumatischem Schlag von Dübellöchern bis 18 mm in Beton, Stein und MauerwerkMit nur 2,3 kg bzw. 2,5 kg (inkl. 3,1 Ah Compact Akkupack bzw. inkl. 4,0 Ah Li-HighPower Compact Akkupack) und ausgezeichneter Balance ideal geeignet für den Dauereinsatz beim Innenausbau, der Montage, bis hin zur Befestigung von Wärmedämmverbundsystemen (WDVS)Bohren und Schrauben ohne Hammerschlag, wie z. B. beim Anbohren von FliesenDosensenken bis Ø 68 mm in Kalksandstein und Mauerwerk.Arbeiten mit Absaugung – Bluetooth® Akkupack startet Bluetooth®-fähiges Absaugmobil im AUTO-Modus automatisch.
Ausführung: Leichtes Gewicht, höchste Leistung: dank kraftvollem EC-TEC Motor und kompakter C-BauformErmüdungsarm arbeiten: Vibrationsdämpfung nimmt die Schlagenergie auf, bevor sie auf die Hände übertragen wirdExtrem robust: Bürstenloser, wartungsfreier EC-TEC Motor für lange LebensdauerIndividuelle Akku-Power: Für maximale Leichtigkeit bei kürzeren Einsätzen und weniger harten Anwendungsfällen mit dem 3,1 Ah Compact Akkupack. Oder für volle Kraft und Ausdauer mit dem 4,0 Ah Li-HighPower Compact AkkupackAuch ohne Schlag: Schlagabschaltung möglich z. B. für das Anbohren von FliesenKomfortabel absaugen: Der Akkupack kommuniziert über Bluetooth® mit dem Bluetooth® Modul des CLEANTEC Absaugmobils (bei CT 26/36/48 als Zubehör nachrüstbar, bei CT MINI I und MIDI I direkt integriert) und startet das Absaugmobil beim Einschalten des Akkuwerkzeuges automatischKraftvoller Li-HighPower Akku: Ausreichend Power für jede Anwendung, dabei 20 % leichter und 50 % kompakter als ein 5,2 Ah Standardakkupack. Darüber hinaus extrem haltbar: Die Li-HighPower Compact Akkus sind dank hochstromfester Akkuzellen äußerst langlebig
Merkmal:
Breite: 88 mm
Herstellerbezeichnung: BHC 18
Höhe: 237 mm
Länge: 280 mm
maximales Drehmoment: 25 N·m
Verpackung: im Systainer
Werkzeugaufnahme Form: SDS-Plus
maximaler Spiralbohr-ø in Beton: 18 mm
Gewicht inklusive Akku: 2,6 kg
Herstellerbezeichnung: BHC 18-Basic
Anzahl enthaltener Akkus: