Akku-Bohrschrauber T 18+3-Basic

Artikel-Nr.: Z070022
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z070022
EAN / GTIN 4014549360149
Herstellernummer 576448

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • Bit PZ 2
  • CENTROTEC Magnet-Bithalter BH 60 CE
  • Centrotec Werkzeugfutter
  • Gürtelclip
  • Schnellspannfutter FastFix 13mm
  • im Systainer SYS3 M 187

    Beschreibung: Für Bohren und Schrauben in schnellem Wechsel.Für volle Flexibilität beim Bohren und Schrauben: vollelektronische Drehmomenteinstellung, CENTROTEC Schnellwechselsystem, Winkel- und Exzentervorsatz sowie Tiefenanschlag lösen jede Bohr- und Schraubanwendung. Die Kombination aus Li-HighPower Akkupack und bürstenlosem und somit wartungsfreiem EC-TEC Motor machen den Akku-Bohrschrauber T 18+3 leicht, langlebig und ausdauernd. Für einen sorglosen Alltag sind Akkuschrauber und Akkupack mit dem Festool Service rundum abgesichert. Erhältlich in T-Bauform oder – je nach individueller Vorliebe – als C 18 auch in der einzigartigen C-Bauform.
    Ausführung:
  • Umschalten von Schrauben auf Bohren, ohne dass das eingestellte Drehmoment verstellt wird
  • Clevere Vorsätze und CENTROTEC Werkzeug-Schnellwechselsystem für alle Anwendungen: Winkel- und Exzentervorsatz sowie Tiefenanschlag
  • FastFix-Schnittstelle am Akku-Bohrschrauber für sekundenschnellen, werkzeuglosen Wechsel der Vorsätze
  • Langlebig, robust und leistungsstark dank bürstenlosem, wartungsfreiem EC-TEC Motor
  • Akkuschrauber und Akkupack sind mit den umfassenden Serviceleistungen des Festool Service rundum abgesichert
  • Spürbar leichter bei voller Leistung dank Li-HighPower Akkupack mit hochstromfesten Akkuzellen
  • Ideal in Kombination mit dem Li-HighPower Akkupack: Mit nicht einmal 600 Gramm ist er gleichzeitig 20 % leichter und 50 % kompakter als ein 5.2 Ah Standardakkupack
  • Vollelektronische Drehmomenteinstellung und -abschaltung für exaktes Schrauben
  • Überzeugende Ergonomie der einzigartigen C-Bauform: kurz, leicht und mit optimalem Schwerpunkt
  • Der Schrauber im Systainer³ kann für den einfachen Transport von der Werkstatt bis zur Baustelle perfekt in die bott Fahrzeugeinrichtung integriert werden. Systainer³ sind untereinander kompatibel und koppelbar mit allen vorherigen Systainer-Generationen, Absaugmobilen und vielem weiteren Systemzubehör wie z. B. dem Rollbrett oder der Mobilen Werkstatt
  • Merkmal:

    Gewicht: 1,6 kg
    Herstellerbezeichnung: T 18+3
    maximales Drehmoment hart: 50 N·m
    maximales Drehmoment weich: 35 N·m
    Verpackung: im Systainer SYS3 M 187
    maximaler Spiralbohr-ø in Stahl: 13 mm
    maximaler Spiralbohr-ø in Holz: 45 mm
    Herstellerbezeichnung: T 18+3-Basic
    Anzahl enthaltener Akkus:
    Plage de serrage mandrin à serrage rapide: 13 mm
    ø perçage hélicoïdal max. dans le bois: 45 mm

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb