METABO Exzenterschleifer SXE 150-5.0 BL

Artikel-Nr.: Z060064 SXE150-5.0
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z060064 SXE150-5.0
EAN / GTIN 4007430320827

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Extrem leichter und flacher Exzenterschleifer mit symmetrischer Bauform für einfachen Handwechsel oder beidhändige Bedienung
Schwingkreis 5 mm für maximale Abtragsleistung bei guter Oberflächenqualität
Rutschfester Paddle-Schalter mit Totmannfunktion für sicheres Starten und wahlweise auch Steuern der Drehzahl
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Schleifen mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Elektronische Voreinstellung des gewünschten Drehzahlbereichs
Sanftanlauf minimiert Oberflächenfehler beim Aufsetzen
Einzigartiger Brushless-Motor für höchste Effizienz beim Schleifen auch im Dauerbetrieb
Geringe Vibrationen für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Separater Hauptschalter schützt vor ungewolltem Starten
Motor- und Tellerbremse ermöglicht schnelles Ablegen der Maschine
Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
Schleifteller mit Multilochung für effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels
Zum Arbeiten mit 125-mm-Schleifblättern kann der Schleifteller ″multi-hole″ Ø 125 mm verwendet werden (Zubehör 630264000)
Servicefreundlich durch austauschbares Kabel
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

Lieferumfang
Schleifteller ″multi-hole″ mit Kletthaftung, Maulschlüssel, metaBOX 145

Merkmal:

Leerlaufdrehzahl: 4.000 - 10.000 Attribute
Gewicht: Gewicht kg
Kabellänge: 4,3 m
Schallleistungspegel LWA: 82
Schalldruckpegel: 71