Beschreibung:
Lieferumfang:
Tauchsägeblatt 32 mm (Holz + Metall)metaBOX 145 Lohne Akkupack, ohne Ladegerät
Ausführung: Oszillierendes Akku-Multitool mit hoher Performance vergleichbar mit einem NetzgerätFür intensive Anwendungen beim Innenausbau mit passgenauer 3D-Aufnahme StarlockPlusUnverzichtbar beim Innenausbau zum Sägen, Schleifen, Schaben und Raspeln verschiedenster MaterialienMetabo Quick Werkzeugwechsel: schnell und komfortabel durch magnetische Aufnahme zum Vorfixieren des EinsatzwerkzeugsEinzigartiger Brushless-Motor für höchste Effizienz beim Arbeiten auch im DauerbetriebExtrahelle LED für gute Sicht im ArbeitsbereichMit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und AufbewahrungKombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Merkmal:
Akkuspannung: 18 V
Gewicht ohne Akku: 1,3 kg
Eckmaß Schleifplatte: 93 mm
Werkzeugaufnahme: Starlock/ StarlockPlus
Gewicht inklusive Akku: 1,7 kg
Amplitude (Oszillationsbewegung): 2 x 1.6 Grad