Schrauber-Magazin Speed Fix 57

Artikel-Nr.: Z060035
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z060035
EAN / GTIN 4061792216488

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Robustes Schrauber-Magazin geeignet für TBS 18 LTX 5000 und HBS 18 LTX 3000
  • Standardausrüstung: 2x Bits PH 2x146 mm
  • Handelsübliche Schraubengurte mit je 50 Schrauben einsetzbar
  • Zum Verarbeiten von Schrauben mit einer Länge von 25-57 mm, einem Schraubenkopf-Ø bis 9,5 mm und Schaft-Ø bis 5 mm
  • Schnelles Einstellen der Schraubenlänge mit nur einem Tastendruck
  • Abgerundete Gummispitze beschädigt weder Trockenbauwände noch Holz
  • Services & Produktberater