Beschreibung:
Technische Daten:
Akkuspannung 18 VAkkukapazität 0Schnittstärke 18 mmSchnittlänge 53 cmSchnittzahl bei Leerlauf 2700 /minGewicht (mit Akkupack) 3.9 kg
Lieferumfang: Aufbewahrungsschuber ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Ausführung: Messer mit spezieller Geometrie für geringen Verschleiß und damit 200% längere Standzeit Sauberer Schnitt durch beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne im Winkel von 30° Sicherheits-Untermesser für hohe Arbeitssicherheit Hohe Schnittleistung durch das zweistufig untersetzte Getriebe Angenehmes Arbeiten durch vibrationsarmen Lauf, perfekte Ergonomie und Softgrip-Handgriff Sicherheit durch elektronischen Messerschnellstopp (in 0,3 Sekunden) Anstoßschutz mit Zweigzuführung schützt Anwender und Getriebe vor Rückschlägen Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack