Sortimentskoffer SC 66.48

Artikel-Nr.: Z051060 SC66.48
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z051060 SC66.48
EAN / GTIN 2000000477299
Herstellernummer 14-6-310-00

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Die Sortimentskoffer aus Stahlblech dienen der Aufbewahrung von Kleinteilen. Der robuste, pulverbeschichtete Stahlblechkoffer besitzt im Deckel eine Schaumstoffpolsterung und verfügt über einen Zentrallverschluss.
Inhalt: 48 x B1/63mm

Merkmal:

Breite: 440 mm
Höhe: Höhe mm
Länge: 330 mm
Typ: SC 66.48
Gewicht: 4,02 kg

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb