WPEX 060400L08 IC08 Positive 80°- und 84°-Trigon- Wendeschneidplatte mit 8° und 12° Freiwinkel sowie Spanformer zum Schlichten, für die Präzisionsbearbeitung

Artikel-Nr.: L24320 16
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24320 16
EAN / GTIN 7291075125023
Herstellernummer 5505944

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer X, Eckenradius (RE) 0 mm, Richtung (HAND) Left Hand, Schneidkantenlänge (L) 6 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4 mm

Merkmal:

  • Spanformer X
  • Hauptfreiwinkel (AN) 8 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidkantenlänge (L) 6 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 3.7 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4 mm
  • Maximaler Vorschub 0.2 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.2 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.05 mm/rev

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb