MT LNHU 4006 E5.00ISO IC908 Gewinde-Fräswendeschneidplatten für die Herstellung von metrischen ISO-Außengewinden

Artikel-Nr.: L24290 96
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie MILLTHREAD
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24290 96
EAN / GTIN 7291075375763
Herstellernummer 3323535

Beschreibung

Beschreibung:

WSP Gewindefräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 40 mm, Schneideinsatzdicke (S1) 6.4 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 20.8 mm, Gewindesteigung (TP) 5 mm

Merkmal:

  • Schneideinsatzlänge (INSL) 40 mm
  • Schneideinsatzdicke (S1) 6.4 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 20.8 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung (TP) 5 mm
  • Gewindetyp (TTP_DF2) EXT

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen