RM-BNT9-1.5D-32C Schäfte für auswechselbare BAYO T-REAM-Reibahlen

Artikel-Nr.: L24220 118
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie BAYOT-REAM
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24220 118
EAN / GTIN 7291075187847
Herstellernummer 3330615

Beschreibung

Beschreibung:

Grundhalter für Wechselköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Gesamtlänge (OAL) 108 mm, Kraglänge (LPR) 48 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) BN9
  • Gesamtlänge (OAL) 108 mm
  • Kraglänge (LPR) 48 mm

Aus der gleichen Serie "BAYOT-REAM" Alle ansehen