Beschreibung:
Gewindefräser - Solid ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 3/4″ ,Gesamtlänge (OAL) 4″ ,Gewinde Nenndurchmesser 1 ,Gewinde Nenndurchmesser 1 ,Gewindegrösse 1 ,Gewindegrösse 1 ,Gewinde pro Zoll (TPI) 8 Threads/″
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
- Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC): 3/4″
- Schneidenlänge max. (APMX): 1.69″
- Anzahl Schneiden (NOF): 4
- Drallwinkel (FHA): 15 Degrees
- Gesamtlänge (OAL): 4″
- Aufnahmeschaft: Round
- Thread Form Type (THFT): UN60
- Gewinde Nenndurchmesser:: 1
- Gewinde pro Zoll (TPI): 8 Threads/″