Beschreibung:
VHM-Eckfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.438″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.438″ ,Nenndurchmesser 0.438″ ,Schneidenlänge max. (APMX) 3/4″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 2-3/4″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.438″
- Eckenradius (RE): 0.02″
- Schneidendurchmesser (DC): 0.438″
- Nenndurchmesser: 0.438″
- Schneidenlänge max. (APMX): 3/4″
- Anzahl Schneiden (NOF): 4
- Drallwinkel (FHA): 38 Degrees
- maximaler Vorschub fz max 0.004 ″/tooth
- minimaler Vorschub fz min 0.002 ″/tooth
- Gesamtlänge (OAL): 2-3/4″
- Rampenwinkel max. (RMPX): 5 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Aufnahmeschaft: Round