DR140-056-20-05-4D-T Wendeschneidplattenbohrer für stehenden Anwendungen mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 4xD

Artikel-Nr.: L24150 52
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie DR-TWIST
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24150 52
EAN / GTIN 7291075276657
Herstellernummer 3202325

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 14 mm, Gesamtlänge (OAL) 127 mm, Nutzlänge (LU) 56 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 14 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 15.9 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 27.7 mm
  • Funktionslänge (LF) 76.58 mm
  • L/D Bereich 4xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SOMX 050204-DT
  • Gesamtlänge (OAL) 127 mm
  • Kraglänge (LPR) 77 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 50 mm
  • Nutzlänge (LU) 56 mm

Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb