DR38.1-191-38.1-12-5D-N Wendeschneidplattenbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: L24150 370
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie DR-TWIST
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24150 370
EAN / GTIN 7291075423563
Herstellernummer 3371005

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP ,Schneidendurchmesser (DC) 1-1/2″ ,Gesamtlänge (OAL) 11.96″ ,Nutzlänge (LU) 7-1/2″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/2″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.516″
  • Nenndurchmesser: 1.5″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.96″
  • Funktionslänge (LF): 8.96″
  • L/D Bereich: 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SOMT 12
  • Gesamtlänge (OAL): 11.96″
  • Kraglänge (LPR): 8.96″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 3″
  • Nutzlänge (LU): 7-1/2″

Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen