DR11.91-048-15.87-04-4D-N Wendeschneidplattenbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 4xD

Artikel-Nr.: L24150 354
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie DR-TWIST
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24150 354
EAN / GTIN 7291075204957
Herstellernummer 3202562

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP ,Schneidendurchmesser (DC) 0.469″ ,Gesamtlänge (OAL) 5.62″ ,Nutzlänge (LU) 1.88″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.469″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.49″
  • Nenndurchmesser: 0.469″
  • Bunddurchmesser (DF): 0.984″
  • Funktionslänge (LF): 2.606″
  • L/D Bereich: 4xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): AOMT 04
  • Gesamtlänge (OAL): 5.62″
  • Kraglänge (LPR): 2.62″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 3″
  • Nutzlänge (LU): 1.88″

Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb