DR2.63>2.87-7.2-2-11/12CA DR-Bohrer für große Durchmesser (57-80 mm) mit Kassetten für Weldonschaft

Artikel-Nr.: L24150 35
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie DR-TWIST
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24150 35
EAN / GTIN 7291075278163
Herstellernummer 6158414

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP ,Schneidendurchmesser (DC) 2.63″ ,Gesamtlänge (OAL) 12.55″ ,Nutzlänge (LU) 7.19″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 2.63″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 2.913″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 2.63″
  • Nenndurchmesser: 2.63″
  • Bunddurchmesser (DF): 2.95″
  • Funktionslänge (LF): 9.3″
  • Gesamtlänge (OAL): 12.55″
  • Kraglänge (LPR): 9.4″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 3.15″
  • Nutzlänge (LU): 7.19″

Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb