HSK A50 HYDRO 5/8X3.740 Hydrodehn-Spannfutter mit HSK DIN69893 Form A Aufnahme

Artikel-Nr.: L24120 830
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hydrodehn-Spannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 830
EAN / GTIN 7291075259827
Herstellernummer 4559383

Beschreibung

Beschreibung:

Hydro-Dehnspannfutter ,Körperdurchmesser (BD) 1.496″ ,Körperlänge (LB) 2.047″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 5/8″ ,Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.496″
  • Körperlänge (LB): 2.047″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 5/8″
  • Kraglänge (LPR): 3.74″
  • Schaftgrösse (SS): 50