BT50 EM 3/8X2-3/4″ Werkzeugaufnahmen BT MAS-403 mit Steilkegel DIN 6359 und Weldon-Schnittstelle DIN 1835 Form B.

Artikel-Nr.: L24120 702
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 702
EAN / GTIN 7291075155822
Herstellernummer 4593000

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser Aufnahmen ,Körperdurchmesser (BD) 1.378″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 3/8″ ,Gesamtlänge (OAL) 6.758″ ,Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.378″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): BT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 3/8″
  • Gesamtlänge (OAL): 6.758″
  • Kraglänge (LPR): 2-3/4″
  • Schaftgrösse (SS): 50