DIN2080 50 MT4X 70 DIN 6383 Morsekegel Adapter mit DIN 2080 A Aufnahme

Artikel-Nr.: L24120 439
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 439
EAN / GTIN 7291075132731
Herstellernummer 4523009

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren, Körperlänge (LB) 54.8 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 54.8 mm
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M24
  • Kraglänge (LPR) 70 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50