GTIN ER32 DIN 4.00X3.00 Gewindebohrzangen, basierend auf ER-Spannzangen mit DIN Zug- und Druckstufe für CNC-Fräs- und Revolverdrehmaschinen

Artikel-Nr.: L24120 2637
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 2637
EAN / GTIN 7291075150858
Herstellernummer 4548062

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter, Schaftgrösse (SS) ER32

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 4 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 20 mm
  • Schaftgrösse (SS) ER32