CAT50 MT 3X2.500 CAT A.N.S.I. B5.50 mit Zwischenhülse DIN 6383 für Morsekegel mit Austreiblappen DIN228-2 Form D.

Artikel-Nr.: L24120 1820
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1820
EAN / GTIN 7291075156096
Herstellernummer 4501544

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren ,Körperdurchmesser (BD) 2.752″ ,Körperlänge (LB) 1.12″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50″ ,Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 2.752″
  • Körperlänge (LB): 1.12″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 50″
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS): 1-8
  • Kraglänge (LPR): 2-1/2″
  • Schaftgrösse (SS): 50