C6 RE C3X070 CAMFIX-Reduzierung

Artikel-Nr.: L24120 1635
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1635
EAN / GTIN 7291075331295
Herstellernummer 4510345

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 32 mm, Schnittstellengröße (CSI) 32, Kraglänge (LPR) 70 mm

Merkmal:

  • perlänge (LB) 39 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 32 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) 32
  • Kraglänge (LPR) 70 mm