BT50 EM 40X115 E Werkzeugaufnahmen BT MAS-403 für Zylinderschäfte mit Whistle Notch Fläche DIN 6359 Form E.

Artikel-Nr.: L24120 1402
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1402
EAN / GTIN 7291075130805
Herstellernummer 4511532

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren, Körperlänge (LB) 77 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 77 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG51C0500$$$$
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M24
  • Kraglänge (LPR) 115 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb