HSK A100 SRKIN7/8X4.125 Schrumpffutter nach HSK DIN69893 Form A

Artikel-Nr.: L24120 1015
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schrumpffutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1015
EAN / GTIN 7291075177077
Herstellernummer 4504349

Beschreibung

Beschreibung:

Schrumpffutter ,Körperlänge (LB) 2-1/4″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 7/8″ ,Schaftgrösse (SS) 100

Merkmal:

  • Körperlänge (LB): 2-1/4″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 7/8″
  • Kraglänge (LPR): 4-1/8″
  • Schaftgrösse (SS): 100

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb