SEL 1616 H16TT-JHP Werkzeughalter zum Außengewindedrehen für Schneideinsätze mit 10 nutzbaren Schneidkanten

Artikel-Nr.: L24090 63
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie DECAIQTHREAD
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24090 63
EAN / GTIN 7291075348200
Herstellernummer 3302408

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Werkzeughalter, Kopflänge (LH) 20 mm

Merkmal:

  • Kopflänge (LH) 20 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TTG-16E
  • Schafthöhe (H) 16 mm
  • Schaftbreite (B) 16 mm

Aus der gleichen Serie "DECAIQTHREAD" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb