SER 3232 P22U Klemmhalter für die Außenbearbeitung

Artikel-Nr.: L24090 24
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARTHREAD
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24090 24
EAN / GTIN 7291075067118
Herstellernummer 3800015

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Werzeughalter

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schafthöhe (H) 32 mm
  • Schaftbreite (B) 32 mm

Aus der gleichen Serie "ISCARTHREAD" Alle ansehen