SIL 0007 K08 Bohrstangen für die Innenbearbeitung

Artikel-Nr.: L24090 105
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARTHREAD
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24090 105
EAN / GTIN 7291075071801
Herstellernummer 3800136

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Werzeughalter

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Dmin Abstechen 9 mm

Aus der gleichen Serie "ISCARTHREAD" Alle ansehen