SD-S-A-H20-ER25-SP19-C Stabile ER-Adapter mit SD-verzahnter Schnittstelle (SP)

Artikel-Nr.: L24070 353
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24070 353
EAN / GTIN 7291075439618
Herstellernummer 3387150

Beschreibung

Beschreibung:

ER-Spannzangen, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 19 mm, Schaftgrösse (SS) ER25

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 19 mm
  • Schaftgrösse (SS) ER25