SD-S-A-H05-ER32-SP13-C Stabile ER-Adapter mit SD-verzahnter Schnittstelle (SP)

Artikel-Nr.: L24070 327
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24070 327
EAN / GTIN 7291075439755
Herstellernummer 3392723

Beschreibung

Beschreibung:

ER-Spannzangen, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 13 mm, Schaftgrösse (SS) ER32

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 13 mm
  • Schaftgrösse (SS) ER32