MM GRIT16K200-020-3T6 IC908 Auswechselbare Nutenfräsköpfe für die Bearbeitung kleiner Durchmesser

Artikel-Nr.: L24060 12
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24060 12
EAN / GTIN 7291075439793
Herstellernummer 3329100

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Schnittstellen Merkmale T06, Schneidtiefe, max. (CDX) 2.8 mm, Schneidendurchmesser (DC) 15.7 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3

Merkmal:

  • Schnittstellen Merkmale T06
  • Eckenradius (RE) 0.2 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 2.8 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 15.7 mm
  • Schneidbreite (CW) 2 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb