HCP 259-IQ IC908 Selbstzentrierende Bohrköpfe für DCN-Bohrer für die Bearbeitung von Stahl und Gusseisen (ISO-P und ISO-K)

Artikel-Nr.: L24050 398
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie SUMOCHAMIQ
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24050 398
EAN / GTIN 7291075335064
Herstellernummer 5568066

Beschreibung

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 25.9 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 25.0, Point Angle (SIG) 137 Degrees

Proprietà:

  • Angolo smusso 30 Degrees
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW) 0.64 mm
  • Diametro della fresa (DC) 25.9 mm
  • Functional Length (LF) 8.8 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 25.0
  • Spessore inserto (S) 14.5 mm
  • Point Angle (SIG) 137 Degrees
  • Point Length (PL) 5.7 mm

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAMIQ" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb