FCP 061 IC908 Flache Bohrköpfe für DCN-Bohrer, für die Bearbeitung von Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl (ISO P)

Artikel-Nr.: L24050 1307
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie SUMOCHAM FLAT HEAD
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24050 1307
EAN / GTIN 7291075298345
Herstellernummer 3311614

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 6.1 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 6.0, Winkel, 1. Stufe (SIG) 140 Degrees, Kraglänge (LPR) 3.01 mm

Merkmal:

  • Anstellwinkel 60 Degrees
  • Eckfasenbreite (CHW) 0.23 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 6.1 mm
  • Funktionslänge (LF) 2.4 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 6.0
  • Schneideinsatzdicke (S) 2.8 mm
  • Pilot Drill Diameter (PDD) 1.15 mm
  • Winkel, 1. Stufe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 0.61 mm
  • Kraglänge (LPR) 3.01 mm

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM FLAT HEAD" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb