MD-DFN 360 HEAD Bohrkronen für CHAMIQDRILL Hartmetall-Bohrköpfe

Artikel-Nr.: L24040 76
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie MODUDRILL Modular Heads
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24040 76
EAN / GTIN 7291075356519
Herstellernummer 3335855

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6.7 mm, Schneidendurchmesser (DC) 36 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 36.0

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6.7 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 36 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 36.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 36 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 36.0
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HFP 360-IQ
  • Point Length (PL) 8.15 mm
  • Kraglänge (LPR) 37.6 mm

Aus der gleichen Serie "MODUDRILL Modular Heads" Alle ansehen