DCNS 180-054-180B-3D Bohrkörper ohne Flansch, Bohrtiefe 3xD, für CHAMRING-Fashalter geeignet

Artikel-Nr.: L24040 1234
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie SUMOUNICHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24040 1234
EAN / GTIN 7291075297812
Herstellernummer 3203021

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18 mm, Schneidendurchmesser (DC) 18 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 18.0, Gesamtlänge (OAL) 123.5 mm, Nutzlänge (LU) 56.73 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 18 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 18.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 18 mm
  • Funktionslänge (LF) 72.22 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 18.0
  • L/D Bereich 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 180
  • Gesamtlänge (OAL) 123.5 mm
  • Point Length (PL) 2.73 mm
  • Kraglänge (LPR) 75.5 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 48 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Nutzlänge (LU) 56.73 mm

Aus der gleichen Serie "SUMOUNICHAM" Alle ansehen