Beschreibung:
Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidendurchmesser (DC) 13.5 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 13, Gesamtlänge (OAL) 183.8 mm, Nutzlänge (LU) 110.91 mm
Merkmal:
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
- Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC) 13.5 mm
- Schneidendurchmesser, max. (DCX) 13.9 mm
- Schneidendurchmesser, min. (DCN) 13.5 mm
- Bunddurchmesser (DF) 20 mm
- Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 13
- L/D Bereich 8xD
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H3P 135IQ
- Gesamtlänge (OAL) 183.8 mm
- Point Length (PL) 2.91 mm
- Kraglänge (LPR) 135.83 mm
- Nutzlänge (LU) 110.91 mm