DCM 100-030-16A-3D Wendeschneidplattenbohrer Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: L24040 1085
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie CHAMDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24040 1085
EAN / GTIN 7291075101256
Herstellernummer 3200535

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidendurchmesser (DC) 10 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 10.0, Gesamtlänge (OAL) 92 mm, Nutzlänge (LU) 30 mm

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 20 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 10 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 10.4 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 10 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 20 mm
  • Funktionslänge (LF) 42.18 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 10.0
  • L/D Bereich 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) IDI 100-SG
  • Gesamtlänge (OAL) 92 mm
  • Point Length (PL) 1.82 mm
  • Kraglänge (LPR) 44 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 48 mm
  • Nutzlänge (LU) 30 mm

Aus der gleichen Serie "CHAMDRILL" Alle ansehen