DCN 230-115-31.75R-5D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Zylinderschaft, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: L24040 1015
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24040 1015
EAN / GTIN 7291075243451
Herstellernummer 3202659

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.906″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 23.0 ,Gesamtlänge (OAL) 8.32″ ,Nutzlänge (LU) 4.7″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.906″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.941″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.906″
  • Nenndurchmesser: 0.906″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.65″
  • Funktionslänge (LF): 5.795″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 23.0
  • L/D Bereich: 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 230
  • Gesamtlänge (OAL): 8.32″
  • Point Length (PL): 0.165″
  • Kraglänge (LPR): 5.96″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 2.36″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Nutzlänge (LU): 4.7″

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen