DSD-EF 28.01-28.70-FT Einrohr-Tiefbohrköpfe mit 4-gängigem Außengewinde für Trigon-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: L24020 178
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24020 178
EAN / GTIN 7291075424478
Herstellernummer 3391683

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 74.57 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 21 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-I7
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 28.7 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 28.01 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 74.57 mm

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb