RM-FCR-0300-H7N-CS-C IC07 Vollhartmetall-Reibahlen, zylindrischer Schaft, gedrallte Nut, nach DIN 212B,für die Bearbeitung von Durchgangsbohrungen

Artikel-Nr.: L24010 38
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24010 38
EAN / GTIN 7291075397376
Herstellernummer 1869952

Beschreibung

Beschreibung:

Reibahle - Solid / gelötet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3 mm, Schneidkantenlänge (L) 15 mm, Gesamtlänge (OAL) 61 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 15 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 61 mm