RM-FCR-0650-H7N-CS-C IC07 Vollhartmetall-Reibahlen, zylindrischer Schaft, gedrallte Nut, nach DIN 212B,für die Bearbeitung von Durchgangsbohrungen

Artikel-Nr.: L24010 27
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24010 27
EAN / GTIN 7291075397444
Herstellernummer 1870312

Beschreibung

Beschreibung:

Reibahle - Solid / gelötet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6.5 mm, Schneidkantenlänge (L) 28 mm, Gesamtlänge (OAL) 101 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6.5 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 28 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 101 mm