PS SK40 15 M16 DIN O Anzugsbolzen Pull Stud DIN 69872 JIS 63398.

Artikel-Nr.: L24000 309
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Anzugsbolzen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24000 309
EAN / GTIN 7291075137415
Herstellernummer 4503144

Beschreibung

Beschreibung:

Anzugsbolzen, Körperdurchmesser (BD) 17 mm, Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M16, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 17 mm
  • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) 75 Degrees
  • Körperlänge (LB) 20 mm
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M16
  • Gesamtlänge (OAL) 54 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb