PS CAT40 60 5/8 MAS2 Anzugsbolzen Pull Stud CAT MAS und CAT ANSI.

Artikel-Nr.: L24000 297
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Anzugsbolzen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24000 297
EAN / GTIN 7291075137538
Herstellernummer 4503095

Beschreibung

Beschreibung:

Anzugsbolzen, Körperdurchmesser (BD) 13 mm, Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) 5/8-11, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 13 mm
  • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) 60 Degrees
  • Körperlänge (LB) 25.15 mm
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) 5/8-11
  • Gesamtlänge (OAL) 57.2 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40