A-MULNR 20-4MW MULTI-WEDGE Lock, Bohrstangen für negative 80°-Rhombus-, Trigon- und Vierkant-Einsätze

Artikel-Nr.: L23990 975
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-WEDGE
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23990 975
EAN / GTIN 7291075185362
Herstellernummer 3602320

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Dmin Abstechen 1.496″ ,Gesamtlänge (OAL) 14″ ,Schafthöhe (H) 1.142″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionsbreite (WF): 0.77″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): WNMG 431-GN
  • Dmin Abstechen 1.496″
  • Gesamtlänge (OAL): 14″
  • Rake Angle Axial (GAMP): 6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 12 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED): 1.73″
  • Schafthöhe (H): 1.142″