S20Q PQFNL-09 Bohrstangen mit Kniehebel-Klemmhalter für negative, quadratische Wendeschneidplatten mit 80°-Schneidkanten zum Innen-Plandrehen

Artikel-Nr.: L23990 606
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23990 606
EAN / GTIN 7291075064254
Herstellernummer 3601562

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Dmin Abstechen 28 mm, Gesamtlänge (OAL) 180 mm, Schafthöhe (H) 18 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionsbreite (WF) 13 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) QNMG 090408-GN
  • Dmin Abstechen 28 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 180 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -12 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 40 mm
  • Schafthöhe (H) 18 mm